Dobbeltsidig montasjetape Power transparent
- Limer på mange ulike underlag, som glass, bart stål, aluminium, ubehandlet tre, betong, ABS, hard PVC og PMMA etc
- God resistens mot fukt og UV – egner seg godt utendørs
- Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Auto/Cargo: Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støtfangere Metall/Bygg: Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, håndtak, terskler Rørleggere: Speil, braketter, dekor, dispensere
OBS/Advarsel
Ikke egnet på lav-energi materialer som PP og PE, lakkerte overflater, Teflon®, eller overflater med begrenset heft som PA, gummi, silikon, PVC, EPDM etc.
Tekniske data
Tekniske data:
|
|
Klebetype | Akryl |
Bæremateriale | Skum |
Farge | Transparent |
Tykkelse | 1 mm |
Rullengde | 10 m |
Bredde | 19 mm |
Klebeevne på stål (N/cm) | ca. 26 |
Bearbeidingstemp. | +15oC - 40oC |
Temp.bestandighet | +90oC, kort tid (minutter) +150oC |