Magnetbånd
Permanent elastisk, fleksibelt magnetbånd
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tykkelse | Bredde | Lengde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089410 090 1
|
Magnetbånd 19mm x 10m
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
10 m
|
Farge
Antrasitt
|
Harmonisert systemkode
85051990890
|
Produktvekt (per element)
895.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter