Maskeringspapir
- Ingen gjennomblødning ved bruk av klarlakk eller vannbaserte lakker
- lett og fleksibelt papir - kan legges rundt hjørner og kanter
- 40 g/m2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Beleggvekt per m² | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av rull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899700820090 1
|
Maskeringspapir rull 20cm 300m
|
Bredde
20 cm
|
Lengde
300 m
|
Beleggvekt per m²
48 g
|
Harmonisert systemkode
48115900000
|
Produktvekt (per element)
2919.000 g
|
Vekt av rull
3.1 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899700860090 1
|
Maskeringspapir rull 60cm 300m
|
Bredde
60 cm
|
Lengde
300 m
|
Beleggvekt per m²
48 g
|
Harmonisert systemkode
48115900000
|
Produktvekt (per element)
8949.000 g
|
Vekt av rull
8.7 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899700890090 1
|
Maskeringspapir rull 90cm 300m
|
Bredde
90 cm
|
Lengde
300 m
|
Beleggvekt per m²
48 g
|
Harmonisert systemkode
48115900000
|
Produktvekt (per element)
13510.000 g
|
Vekt av rull
13 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899700892090 1
|
Maskeringspapir rull 120cm 300m
|
Bredde
120 cm
|
Lengde
300 m
|
Beleggvekt per m²
48 g
|
Harmonisert systemkode
48115900000
|
Produktvekt (per element)
16000.000 g
|
Vekt av rull
17.3 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891700000090 1
|
Lakkeringspistol sata minijet 3000 hvlp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170005 061 1
|
Lakkeringspistol allround AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170010 061 1
|
Sprøytesparkelpistol ap-p
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893211103038 12
|
Grunningsfyller lysegrå spray 400 ml
|
Forp/Min.best.
1
|