Maskeringstape 100°C
- Gode kurveegenskaper
- Enkel pålegging
- Høy bruddstyrke
- Spesielt egnet til kjemikalie- og vannbasert lakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Lett kreppet papir |
Tykkelse | 170µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
Bruddforlengelse | 13% |
Bruddstyrke | 53 N/cm |
Temperaturbestandighet | 100 °C |