Sperrebåndstolpe med 9 m uttrekk gul / svart GLA85
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Stolpediameter | Materiale | Farge | Grunnplateform | Grunnplatediameter | Produktvekt (per element) | Materiale til bunnplate | Båndlengde | Beltebredde | Farge på beltet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957595005961 1
|
Sperrestolpe med 50mm tape Gul/Svart 9m
|
Høyde
1000 mm
|
Stolpediameter
100 mm
|
Materiale
Metall
|
Farge
Svart
|
Grunnplateform
Rund
|
Grunnplatediameter
350 mm
|
Produktvekt (per element)
11.000 kg
|
Materiale til bunnplate
Støpejern
|
Båndlengde
9000 mm
|
Beltebredde
50 mm
|
Farge på beltet
Yellow/black
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957595030961 1
|
Veggklipsfeste for 4, 8 og 9m sperrebånd
|
Forp/Min.best.
1
|