tesa® 4338 Presisjons maskeringstape AUTO
- Høy synlighet på grunn av levende farger
- Utmerket formbarhet
- For flere tørkesykluser - opptil seks sykluser ved 120 ° C / 40 min
- Utmerket adesjon til maling og sparkel
- Fikserer hurtig
- Fine malingskanter
- Syv dagers UV-bestandighet for kort oppbevaring av maskerte gjenstander utendørs
- Varmebestandig til +120oC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Backing tape | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Forlengelse ved brudd | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006729990 96
|
Maskeringstape tesa 4338 19mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummilim
|
Backing tape
Svak kreppet papirbakside
|
Farge
Grønn
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
145 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
13 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
6 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
120 °C
|
Produktvekt (per element)
130 g
|
Forp/Min.best.
16
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006732990 48
|
Maskeringstape tesa 4338 38mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummilim
|
Backing tape
Svak kreppet papirbakside
|
Farge
Grønn
|
Bredde
38 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
145 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
13 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
120 °C
|
Produktvekt (per element)
245 g
|
Forp/Min.best.
48
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006733990 36
|
Maskeringstape tesa 4338 50mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummilim
|
Backing tape
Svak kreppet papirbakside
|
Farge
Grønn
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
145 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
13 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
120 °C
|
Produktvekt (per element)
315 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006731990 72
|
Maskeringstape tesa 4338 25mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummilim
|
Backing tape
Svak kreppet papirbakside
|
Farge
Grønn
|
Bredde
30 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
145 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
13 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
120 °C
|
Produktvekt (per element)
194 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Erstatter tesa 4308
Art.nr 1992430819090 96
Art.nr 1992430850090 36
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | slightly-creped paper |
Klebetype | natural rubber |
Bruddforlengelse | 13% |
Temperaturbestandighet | 120 °C |