Veggklips / veggfeste for sperrebånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957595030961 1
|
Veggklipsfeste for 4, 8 og 9m sperrebånd
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Bredde
15 mm
|
Høyde
100 mm
|
Lengde
7 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0957595031961 1
|
Veggklipsfeste for 3 m sperrebånd
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Bredde
15 mm
|
Høyde
100 mm
|
Lengde
7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.010 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|