Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vaterskrue Levelfix, ElZn.
Enkel og rask montering av rammer i tre eller betong.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel og rask montering av rammer i tre eller betong. Skruene monteres ved hjelp av et TX30-skruemunnstykke, en LEVELFIX-pipe eller justeringsnøkkel.
Avstandsmarkeringer på skruen (10 mm, 15 mm og 20 mm); justerbar mellom 5 og 35 mm
- Rask og enkel montasje
- Ingen kiler eller underlagsklosser er nødvendig
- Ingen kuldebro, noe som gir bedre isolasjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.