Trinnlydbøyle
Fjærende stålbøyle til oppheng av himlingsplater i min. 30 x 48 mm trelekter. Reduserer trinn- og luftlyd i etasjeskillere.
LB2 har en S- utforming som gjør at bøylen blir fjærende etter at lektene og gipsplatene er montert. LB2 har glidespor for finjustering av lekten sideveis. Vektbelastning på hver bøyle må være mellom 10 og 20 kg. pr. bøyle for å oppnå ønsket effekt. LB2 kan monteres på langs og på tvers av eksisterende takbjelker, samt på eksisterende panel/ platetak. Ved montering på eksisterende panel/ platetak, må også LB2 skrues i bjelkene bak panel/ platetak. Bruk minst 2 stk. skruer pr/ bøyle. Ved montasje av lydtak, må det ikke være fysisk kontakt mellom tak og vegger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
MONTERING:
- LB2 festes med avstand på 1,2 meter langs lekten.
- CC avstand på 60 cm. på tvers av bjelkelaget.
- Lektene skal være 48 mm brede, og minimum 30 mm høye.
- Pass på at lektene er plane før himlingsplatene monteres.
Eksempler på platekledning (tykkelse og arealvekt):
- Gipsplate 13 mm - 9,2 kg/m2
- Sponplate 12 mm - 8,5 kg/m2
- Fiberpanelplate 12 mm - 9,5 kg/m2