Vinkelbeslag Joma
Med ribbe:
- Innfesting: 40/40, 40/60, bolter
- Hull: Ø5, Ø11
Uten ribbe:
- Innfesting; 40/40, 40/60, 40/75, bolter
- Hull: Ø5, Ø11
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | Bredde | Høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5390810591990 40
|
Vinkelbeslag 3,0x105x105x90 u/ribbe
|
Produktvekt (per element)
405 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
105 mm
|
Høyde
90 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390810590990 40
|
Vinkelbeslag 3,0x105x105x90 med ribbe
|
Produktvekt (per element)
405 g
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
90 mm
|
Høyde
90 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Med ribbe:
- Innfesting: 40/40, 40/60, bolter
- Hull: Ø5, Ø11
Uten ribbe:
- Innfesting; 40/40, 40/60, 40/75, bolter
- Hull: Ø5, Ø11
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)