Olympic RS
Profilerte stålplater opp til 2 x 1,25 mm og tre.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Passer til: Skiver - DVP-DF og DVP-EF
Nødvendig skruelengde
- Stålprofiler: Materialtykkelse + min. 20 mm
- Tre: Materialtykkelse + tretykkelse
Tekniske data
Takskrue med borspiss. Panhode, PH3. Overflate CR-10 lakkert, sort. Motstandsdyktig min. 30 sykluser i Kesternichtest etter DIN 50018 S2. FM testet. Det følger med 1 bits i hver plastboks.