Betong montasjeskruer
Til forankring i rengjorte borehull i normalbetong og liknende kompakte underlag.
Kombiskrue/Rørklammerskrue har 6kt-hode med NV=10 og utvendig metrisk gjengeende M8x14 (el M8x16 for Art. 5929). Videremontering fra den metriske enden.
Montasjeskrue for lette monteringer. Egne kapasitetsforsøk anbefales.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ankerstørrelse | Plugglengde (l) | Tilkoblingsgjenger | Festehøyde (t fix 1) | Festehøyde (t fix 2) | Festehøyde (t fix 3) | Gjengediameter | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1,1) | Borehulldybde (h 1,2) | Borehulldybde (h 1,3) | Nedleggingsdybde (h nom1) | Nedleggingsdybde (h nom2) | Nedleggingsdybde (h nom3) | Ekstern drift | Materiale | Overflate | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Hodetype | Borediameter (d cut) | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5929186040961 100
|
Bet.kombiskr NV10 ElZn 6x75 M8x16 utv.gj
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Plugglengde (l)
75 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 8 mm x 16 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
40 mm
|
Festehøyde (t fix 2)
35 mm
|
Festehøyde (t fix 3)
20 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Borehulldybde (h 1,2)
45 mm
|
Borehulldybde (h 1,3)
60 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom2)
40 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom3)
55 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8.0 mm
|
Hodetype
Studskrue
|
Borediameter (d cut)
6.45 mm
|
Drevtype
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
73181499990
|
Produktvekt (per element)
22.400 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Vurdering av forankringsunderlagets kvalitet vil ofte være gjenstand for usikkerhet. Kapasitetsforsøk på byggeplass, samt montørens erfaring med bruk av produktet, vil som regel gi et verdigfullt sikkerhetsbidrag.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)