Betong montasjeskruer
Til forankring i rengjorte borehull i normalbetong og liknende kompakte underlag.
Kombiskrue har 6kt-hode med NV=13 og innvendig metriske gjenger M8 og M10. Videremontering fra den metriske enden.
ETA-16/0128
- Branntestet R30-R120
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ankerstørrelse | Gjengediameter | Plugglengde (l) | Hodetype | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Overflate | Ekstern drift | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1,1) | Nedleggingsdybde (h nom1) | Festehøyde (t fix 1) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Borediameter (d cut) | Borehulldybde (h 1) | Harmonisert systemkode | Innvendige gjenger | Nedleggingsdybde (h nom) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5929176001005 50
|
W-BS/s 6x35mm innv gjenge M8/M10 NV13
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Plugglengde (l)
35 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mmNominell diameter, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
0 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8.0 mm
|
Borediameter (d cut)
6.45 mm
|
Borehulldybde (h 1)
40 mm
|
Harmonisert systemkode
73181499990
|
Innvendige gjenger
8/10 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
35 mm
|
Produktvekt (per element)
34.220 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5929176002005 50
|
W-BS/s 6x55mm innv gjenge M8/M10 NV13
|
Ankerstørrelse
6 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Plugglengde (l)
55 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 8 mmNominell diameter, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1,1)
40 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom1)
35 mm
|
Festehøyde (t fix 1)
20 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
8.0 mm
|
Borediameter (d cut)
6.45 mm
|
Borehulldybde (h 1)
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73181499990
|
Innvendige gjenger
8/10 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
55 mm
|
Produktvekt (per element)
34.520 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Vurdering av forankringsunderlagets kvalitet vil ofte være gjenstand for usikkerhet. Kapasitetsforsøk på byggeplass, samt montørens erfaring med bruk av produktet, vil som regel gi et verdigfullt sikkerhetsbidrag.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)