EBS Eurofast A2 rustfri spiker for betong
Betong
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Forspenningskraft | Nedleggingsdybde | Utvendig diameter | Maks. høyde på festeanordning | akseavstand (a) | Borhulldybde (t) | Kantklaring (a r) | Minste komponenttykkelse (d) | Nominell borhulldiameter | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905550035990 500
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x35mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
6.244 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550045990 500
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x45mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
8.252 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550055990 500
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x55mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
9.292 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550065990 500
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x65mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
10.920 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550085990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x85mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
85 mm
|
Produktvekt (per element)
13.960 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550095990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x95mm Eurofast
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
95 mm
|
Produktvekt (per element)
15.872 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550105990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x105mm Eurof.
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
105 mm
|
Produktvekt (per element)
17.760 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550115990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x115mm Eurof.
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
115 mm
|
Produktvekt (per element)
19.280 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550125990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x125mm Eurof.
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
21.048
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550135990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x135mm Eurof.
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
135 mm
|
Produktvekt (per element)
22.352 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905550145990 250
|
Betongspiker A2 Ebs5,0/5,5x145mm Eurof.
|
Pluggdiameter
|
Plugglengde (l)
|
Forspenningskraft
|
Nedleggingsdybde
25 mm
|
Utvendig diameter
5.5 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
|
akseavstand (a)
|
Borhulldybde (t)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Nominell borhulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Lengde
145 mm
|
Produktvekt (per element)
23.392 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
Tetteskive A2 med EPDM gummi Artikkelnr. 0201 22
Bruksanvisning
- Montasje: Forbores med Ø 5,2 mm min. 40 mm dypt.
- Spikeren skal monteres minimum 25 mm inn i betongen.
Bruksområder
Passer til:
- Teleskop: TLK
- Metallskiver: DVP-DF/EF
OBS/Advarsel
Det anbefales å utføre egne uttrekksforsøk.
Tekniske data
Spiker i rustfritt stål