Hammerslagnagle
Rask og sikker montasje av
- Vegg- og takprofiler, lamper, flenser etc.
- Hammerslagnagle brukes også til peistetting
- Bordiameter: 5,0 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Hylselengde | Nedleggingsdybde i hel murstein (h s) | Nominell bordiameter (d 0) | akseavstand (a) | Kantklaring (a r) | Borhulldybde (t) | Hulldiameter i komponent (d Bau) | Nedleggingsdybde i stål (h s) | Maks. festehøyde i stål (d a) | Harmonisert systemkode | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til dor | Materiale til hylse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094548 19 005 200
|
Hammerslagnagle Al 4,8x17,8 Stift=A2
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hylselengde
17.8 mm
|
Nedleggingsdybde i hel murstein (h s)
20 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
5 mm
|
akseavstand (a)
90 mm
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
Borhulldybde (t)
25 mm
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
5 mm
|
Nedleggingsdybde i stål (h s)
4 mm
|
Maks. festehøyde i stål (d a)
12,1-14,6 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
094548 29 005 200
|
Hammerslagnagle Al 4,8x27,9 Stift=A2
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Hylselengde
27.9 mm
|
Nedleggingsdybde i hel murstein (h s)
20 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
5 mm
|
akseavstand (a)
90 mm
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
Borhulldybde (t)
25 mm
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
5 mm
|
Nedleggingsdybde i stål (h s)
4 mm
|
Maks. festehøyde i stål (d a)
22,2-24,8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Hodediameter
15.8 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
3.099 g
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Naglen er testet på Köln Faghøgskole med hensyn til forankringskapasitet i:
kompakt tegl MZ20
kompakt kalksandsten KS20
betong B20