Isolasjonsspiker
Materiale: Polypropylen.
- Produktet leveres 2-delt som spikerdel og skivedel. Skiven presses enkelt inn på spikernakke.
Enkel monteringsmetode:
- PP-spiker hamres lett på plass i borehullet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Plugglengde (l) | Maks. festehøyde (d a) | Skivediameter | Nominell bordiameter (d 0) | Nedleggingsdybde (h s) | Borhulldybde (t) | Farge | Materiale | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903752080005 250
|
Isolasj.spik. Skive Ø52 L=80 Klemty=50
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
50 mm
|
Skivediameter
52 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Nedleggingsdybde (h s)
|
Borhulldybde (t)
30 mm
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Plast
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. temperaturbestandighet
|
Produktvekt (per element)
15 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903752140005 250
|
Isolasj.spik. Skive Ø52 L=140 Klemty=110
|
Plugglengde (l)
140 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
110 mm
|
Skivediameter
52 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Nedleggingsdybde (h s)
|
Borhulldybde (t)
30 mm
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Plast
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. temperaturbestandighet
|
Produktvekt (per element)
15 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903790140005 250
|
Isolasj.spik. Skive Ø90 L=140 Klemty=110
|
Plugglengde (l)
140 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
110 mm
|
Skivediameter
90 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Nedleggingsdybde (h s)
|
Borhulldybde (t)
30 mm
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Plast
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. temperaturbestandighet
|
Produktvekt (per element)
15 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903790180005 250
|
Isolasj.spik. Skive Ø90 L=180 Klemty=150
|
Plugglengde (l)
180 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
150 mm
|
Skivediameter
90 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Nedleggingsdybde (h s)
|
Borhulldybde (t)
30 mm
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Plast
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min. temperaturbestandighet
|
Produktvekt (per element)
15 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
Brudd uttrekksverdier fra interne fabrikkforsøk. * Betong fasthetsklasse B20: 0,52 kN * Hulltegl: 0,44 kN
Vi anbefaler å beregne inn selvvalgt sikkerhetsfaktor på angitte bruddverdier. Ofte velges SF = 5. Kapasitetsforsøk bør i tillegg gjøres på monteringsstedet for å tilpasse belastningen på spikerpluggen.