ISPC Eurofast spikerplugg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til festing av isolasjon. Ø70 mm metallskive kan benyttes (DVP - ISPC - 70N) Forbores med 8 mm bor. Hulldybde = teleskoplengde + 10 mm Minimum innfesting i underkonstruksjonen er 25 mm.
Tekniske data
Samlet fastgjørelse godt egnet til bitumen og PVC ettlags- og flerlagssystemer på betongkonstruksjoner. Teleskop av polamid PA6 med montert stålspiker og Crapal galvanisert overflatebehandling