Karm- og fasadeplugg W-UR
Ø:10 med vedlagt pluggskrue
Pluggene har krage og lang spredesone. Det sikrer god innfesting i normalbetong, teglunderlag samt lettbetong som pore- og lettklinkerbetong.
Nylonkvalitet gjør den bestandig mot aldring, råte og forvitring
Temperaturstabil: -40° til +100°C
Til forankring i korrosivt miljø, kan Karmplugg W-UR med A4 syrefast pluggskrue skaffes.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Brukslaster og monteringsdata
|
||
Begrepstørrelser | Begrepsymbol / Informasjon | W-UR 10 |
Trekklast [kN]; normalbetong B20 | ≤ zul. N; langtidstemperatur vurdert ≤ 50 °C | 1,6 |
Skjærlast [kN]; normalbetong B20 | ≤ zul. V | 5,37 |
Innstikksdybde i betong [mm] | ≥ hnom | 70 |
Klemtykkelse [mm] | ≤ tfix – se angitt på esken eller i øverste tabell. | Variabel |
Plugglengde [mm] | l | tfix + 70 |
Betongtykkelse normalbetong [mm] | ≥ hmin. | 100 |
Karakteristisk senteravstand normalbetong [mm] | ≥ scr,N | 75 |
Karakteristisk kantavstand normalbetong [mm] | ≥ ccr,N | 100 |
Borediameter [mm] | d0 | 10 |
Borehullsdybde i betongunderlag [mm] | h1 | 80 |
Frihullsdiameter i bygningsdel [mm] | ≤ df | 10,5 |
Bits dimensjon pluggskrue | AW | AW 40 |
Pakkestørrelse plugger | Pk/stk | 50 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)