Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Rosettplugg med skruer, panhode med TX, ElZn.
Rosettplugg med skruer, panhode med TX, ElZn. - 1
Rosettplugg med skruer, panhode med TX, ElZn. - 2
Rosettplugg med skruer, panhode med TX, ElZn. - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Rosettplugg med skruer, panhode med TX, ElZn.

Spesielt for feste på gipsplater og hul murstein

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

  • Med hevet hodeskrue, kombinert PZD 2/spor

  • Anker laget av forsterket nylonfiber, med flens

  • Skruer og krok av hvitgalvanisert stål (Klasse 5.8)

  • Modellene med krok er utstyrt med en hvit dekkskive laget av PVC-materiale med et behagelig utseende i hvitt

  • Den spesielle formen til det utvidede ankeret skaper et «rose-type»-hold
Instruksjoner
Anbefalte tillatte laster i kN:
laget av gipsplater med min. tykkelse 18 mmskrue
strekkbar0,70
kutting0,85
(1 kN ≃ 100 kg)