Stiftplugg
Klammer, skruer, stifter - Valg av plastplugg typer
- APK-ish stiftlengde 16 mm: Hvite stiftplugger
- APK-ish stiftlengde 25 mm: Gule stiftplugger
- APK-spsh rillet stift: Sharkplugg/Masterplugg - 5 mm
- Vanlige skruer: Sharkplugg eller Masterplugg - 5 mm
- Letti-stift slås rett i trevirke, alternativt i Sharkplugg eller Masterplugg - 5 mm - som er formontert i betong/teglstein
- Pluggene er materialstabile mellom -40 °C og +70 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600