TLK Ø45 teleskophylser Eurofast
Passer til skruetyper: EDS-S, EDS-B, GBS, EDS-H, SRB, EFHD. Kan benyttes med betongspiker: EBS Sammensetningsmuligheter: Kombinasjonen av kort skrue og langt teleskop gir besparelser.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Skivediameter | Traktlengde | Tykkelse | Lengde | Egnet for skrue | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838245035090 500
|
Takhylser Eurofast TLK 45x35 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
35 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
35 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245065090 500
|
Takhylser Eurofast TLK 45x65 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
65 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
65 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245085090 500
|
Takhylser Eurofast TLK 45x85 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
85 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
85 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245105090 500
|
Takhylser Eurofast TLK 45x105 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
105 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
105 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245135090 250
|
Takhylser Eurofast TLK 45x135 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
135 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
135 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245165090 250
|
Takhylser Eurofast TLK 45x165 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
165 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
165 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245185090 250
|
Takhylser Eurofast TLK 45x185 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
185 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
185 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245225990 125
|
Takhylser Eurofast TLK 45x225 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
225 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
225 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
125
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245255990 125
|
Takhylser Eurofast TLK 45x255 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
255 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
255 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Forp/Min.best.
125
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245285990 125
|
Takhylser Eurofast TLK 45x285 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
285 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
285 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Forp/Min.best.
125
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838245320990 125
|
Takhylser Eurofast TLK 45x320 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Skivediameter
45 mm
|
Traktlengde
320 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Lengde
320 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Forp/Min.best.
125
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)