Universalskrue CR-10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Betongskruer kan brukes til innfesting av treverk og montasje av beslag, lydbøyler etc.
Passer til: Skiver - DVP-DF og DVP-EF
Nødvendig skruelengde
- Betong: Materialtykkelse + forbores minimum 25 mm med Ø 5,0 eller 5,5 mm
- Porebetong: Materialtykkelse + minimum 55 mm
- Tre: Materialtykkelse + tretykkelse
Tekniske data
Takskrue med borspiss. Panhode, PH3. Overflate CR-10 lakkert, sort. Motstandsdyktig min. 30 sykluser i Kesternichtest etter DIN 50018 S2. FM testet. Det følger med 1 bits i hver pakke.