W-DS/S Fjæranker
- Hurtigst mulig montering av anker
- 9 mm innvendig diameter i øyet
- Godkjent for bruk i B20 til B60 betong, både risset og rissfri
- Branntestet
- ETA-11/0290
- 0,7 kN uttrekkskapasitet (ink material- og lastfaktor)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borediameter (d cut) | Borehulldybde (h 0) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Harmonisert systemkode | Kantklaring for flere fester (c cr) | Lengde | Maks. festehøyde (d a) | Materiale | Minste komponenttykkelse (h min) | Nominell bordiameter (d 0) | Overflate | Pluggdiameter | Produktvekt (per element) | Tillatt bøyemoment (M perm) | akseavstand med flere fester (s cr) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905363001005 100
|
W- DS/S fjæranker med øye Øinnv 9mm 6x75
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Borehulldybde (h 0)
40 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
33 mm
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Kantklaring for flere fester (c cr)
100 mm
|
Lengde
75 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
0 mm
|
Materiale
Stål
|
Minste komponenttykkelse (h min)
80 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
0.5 Nm
|
akseavstand med flere fester (s cr)
200 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
6mm borehull
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)