Innslagsmuttere A2K/ElZink
- Brukes til trevirke
- Ingen synlige detaljer etter montering (til f.eks. møbelproduksjon)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Høyde på inndrivingsspiss | Bredde | Borhulldiameter | Materiale | Overflate | Annen standard | Design | Gjengeformat | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Hylsediameter | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Stigning | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03765 12 005 100
|
Innslagsmutter Høyde=12mm ElZn M5
|
Høyde
12 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
5.5 mm
|
Bredde
17 mm
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
6 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.725 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03766 9 005 100
|
Innslagsmutter Høyde=9mm ElZn M6
|
Høyde
9 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
7 mm
|
Bredde
19 mm
|
Borhulldiameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
7.4 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.330 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03766 12 005 100
|
Innslagsmutter Høyde=12mm ElZn M6
|
Høyde
12 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
7 mm
|
Bredde
19 mm
|
Borhulldiameter
7.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
7.4 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.915 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03768 12 005 100
|
Innslagsmutter Høyde=12mm ElZn M8
|
Høyde
11 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
7 mm
|
Bredde
22 mm
|
Borhulldiameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
9.2 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.684 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03768 17 005 100
|
Innslagsmutter Høyde=17mm ElZn M8
|
Høyde
17 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
9.5 mm
|
Bredde
22 mm
|
Borhulldiameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
9.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.862 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
037610 16 005 50
|
Innslagsmutter Høyde=16mm ElZn M10
|
Høyde
16 mm
|
Høyde på inndrivingsspiss
9 mm
|
Bredde
25 mm
|
Borhulldiameter
11.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Annen standard
Islagsmuttere
|
Design
Med støttopp
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
Hylsediameter
11.2 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
8.800 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
WN 376
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Bor hull og slå inn mutteren