Ekspansjon Hurtiganker W-DN
Forankringsfordeler
- Gjennomstikksmontering
- Liten borehullsdybde- og diameter
- Umiddelbart belastbar etter montering
- Enkel forankring med hammer og hammerslag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Pluggdiameter | Lengde | Maks. festehøyde (t fix) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 0) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Borediameter (d cut) | Harmonisert systemkode | Kantklaring for flere fester (c cr) | Konstruksjonsprodukt | Maks. festehøyde (d a) | Minste komponenttykkelse (h min) | Produktvekt (per element) | Tillatt bøyemoment (M perm) | akseavstand med flere fester (s cr) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090536 35 005 200
|
Hurtiganker ElZn Ø6-35/70
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
35 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
32 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6 mm
|
Borehulldybde (h 0)
40 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
7 mm
|
Borediameter (d cut)
6.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Kantklaring for flere fester (c cr)
150 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. festehøyde (d a)
35 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
80 mm
|
Produktvekt (per element)
16.990 g
|
Tillatt bøyemoment (M perm)
3.1 Nm
|
akseavstand med flere fester (s cr)
200 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
Ankeret har ETA - Europeisk Teknisk Godkjenning - som støtter brukskategori "Bolter til ikke-bærende bygningsdeler" i risset og rissfri betong fasthetsklasse B20 til B50. Eksempel: Undertak, himlingsarbeider.
Tekniske data
Komplett produktinformasjon med tekniske tabeller: Se under Dokumentasjon på www.wuerth.no
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)