SB-bolter EN 15048-1 VZN 8.8 U Helgjenget
- Med CE-merking: produktet motsvarer bekjentgjorte og harmoniserte normer.
Anvendeligheten i henhold til lovverket for byggeprodukter er dermed oppfylt
Skruer og muttere etter DIN EN 15048-1 skal være merket med koden "SB"
- SB = Structural Bolt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Design | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Bruksområde | Regulert område | Konstruksjonsprodukt | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Mutterhøyde | RoHS-kompatibel | EN-standard | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
005952060 990 25
|
EN 15048-1 M20x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
250.559 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952050 990 25
|
EN 15048-1 M20x50 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
240.520 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952040 990 25
|
EN 15048-1 M20x40 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
219.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951650 990 50
|
EN 15048-1 M16x50 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
135.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951645 990 50
|
EN 15048-1 M16x45 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
131.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951640 990 50
|
EN 15048-1 M16x40 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
125.040 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951240 990 100
|
EN 15048-1 M12x40 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
58.634 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951235 990 100
|
EN 15048-1 M12x35 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
54.615 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952470 990 25
|
EN 15048-1 M24x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
446.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951020 990 200
|
EN 15048-1 M10x20 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
20 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.985 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951025 990 200
|
EN 15048-1 M10x25 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
32.065 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951030 990 200
|
EN 15048-1 M10x30 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
34.865 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951035 990 100
|
EN 15048-1 M10x35 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
37.055 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951040 990 100
|
EN 15048-1 M10x40 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
39.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951045 990 100
|
EN 15048-1 M10x45 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951050 990 100
|
EN 15048-1 M10x50 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
47.290 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951055 990 100
|
EN 15048-1 M10x55 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
46.970 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951060 990 100
|
EN 15048-1 M10x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
54.355 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951070 990 100
|
EN 15048-1 M10x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
59.480 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951080 990 100
|
EN 15048-1 M10x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
8.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
58.730 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059512100990 50
|
EN 15048-1 M12x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
112.730 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951225 990 100
|
EN 15048-1 M12x25 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
25 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
47.880 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951230 990 100
|
EN 15048-1 M12x30 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
51.620 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951245 990 100
|
EN 15048-1 M12x45 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
61.534 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951250 990 100
|
EN 15048-1 M12x50 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
67.445 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951255 990 100
|
EN 15048-1 M12x55 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
69.006 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951260 990 100
|
EN 15048-1 M12x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
76.640 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951265 990 50
|
EN 15048-1 M12x65 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
88.050 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951270 990 50
|
EN 15048-1 M12x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
85.130 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951275 990 50
|
EN 15048-1 M12x75 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
89.640 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951280 990 50
|
EN 15048-1 M12x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
94.740 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951285 990 50
|
EN 15048-1 M12x85 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
85 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
90.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951290 990 50
|
EN 15048-1 M12x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
103.990 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951295 990 50
|
EN 15048-1 M12x95 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
95 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
10.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
95.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059516100990 25
|
EN 15048-1 M16x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
215.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951655 990 50
|
EN 15048-1 M16x55 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951660 990 50
|
EN 15048-1 M16x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
145.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951665 990 25
|
EN 15048-1 M16x65 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
156.580 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951670 990 25
|
EN 15048-1 M16x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
176.360 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951675 990 25
|
EN 15048-1 M16x75 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
182.940 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951680 990 25
|
EN 15048-1 M16x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
176.460 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951685 990 25
|
EN 15048-1 M16x85 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
85 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
194.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005951690 990 25
|
EN 15048-1 M16x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
10 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
14.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
190.200 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059520100990 25
|
EN 15048-1 M20x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
340.540 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952030 990 25
|
EN 15048-1 M20x30 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
30 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
195.040 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952045 990 25
|
EN 15048-1 M20x45 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
232.479 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952055 990 25
|
EN 15048-1 M20x55 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
256.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952065 990 25
|
EN 15048-1 M20x65 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
287.580 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952070 990 25
|
EN 15048-1 M20x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
288.240 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952075 990 25
|
EN 15048-1 M20x75 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
227.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952080 990 25
|
EN 15048-1 M20x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
312.080 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952090 990 25
|
EN 15048-1 M20x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
12.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
18 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
337.960 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059524100990 10
|
EN 15048-1 M24x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
536.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952440 990 25
|
EN 15048-1 M24x40 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
543.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952445 990 25
|
EN 15048-1 M24x45 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
45 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
366.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952450 990 25
|
EN 15048-1 M24x50 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
384.900 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952455 990 25
|
EN 15048-1 M24x55 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
412.340 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952460 990 25
|
EN 15048-1 M24x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
409.500 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952465 990 25
|
EN 15048-1 M24x65 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
65 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
319.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952475 990 25
|
EN 15048-1 M24x75 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
75 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952480 990 25
|
EN 15048-1 M24x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
474.460 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952490 990 10
|
EN 15048-1 M24x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
15 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
21.5 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
531.300 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059530100990 5
|
EN 15048-1 M30x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
18.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
25.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
767.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953060 990 5
|
EN 15048-1 M30x60 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
60 mm
|
Hodehøyde
18.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
25.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
752.300 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953070 990 5
|
EN 15048-1 M30x70 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
18.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
25.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
814.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953080 990 5
|
EN 15048-1 M30x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
18.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
25.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
860.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953090 990 5
|
EN 15048-1 M30x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
18.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
25.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
908.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059536100990 5
|
EN 15048-1 M36x100 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
100 mm
|
Hodehøyde
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
31 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
1543.600 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059536110990 5
|
EN 15048-1 M36x110 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
110 mm
|
Hodehøyde
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
31 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
1577.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059536120990 5
|
EN 15048-1 M36x120 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
120 mm
|
Hodehøyde
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
31 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
1647.100 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953680 990 5
|
EN 15048-1 M36x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
31 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
1000.799 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005953690 990 5
|
EN 15048-1 M36x90 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
90 mm
|
Hodehøyde
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
31 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktvekt (per element)
1414.400 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
005952780 990 10
|
EN 15048-1 M27x80 8.8U-VF Helgj SB-Sett
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
17 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 41 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Under minstemål se ISO 10684
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Design
Med sekskantmutter EN ISO 4032
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Bruksområde
Stålkonstruksjon
|
Regulert område
Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Mutterhøyde
23.8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
EN-standard
Ikke-forspente strukturelle boltenheter - del 1
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
ISO
Sekskantskruer med gjenge opp til hodet
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Referanse DN
Sekskantskruer med gjenger opp til hodet, M 1,6 til M 52, produktklasse A og B
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB!! * Skruene er dimensjonsmessig lik ISO 4014 og ISO 4017, men merking, spesielle krav til slagsarbeid ved -20 gr C og CE-merking gjør at standardskruene ikke kan brukes for dette formålet Skruene selges kun i sett med skrue og mutter, skiver må bestilles separat
Tekniske data
Skruesett for ikke planmessig forspente skrueforbindelser for stålbygg
- Skruesett med helgjengede skruer består av sekskantskrue DIN EN ISO 4017 og sekskantmutter DIN EN ISO 4032
b* mm (for ISO 4014) | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 |
k mm | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
s mm | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)