Sekskantskruer delgjenget Metrisk fingjenget 8.8
Bruksområder: Mekaniske komponenter, maskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Ekstern drift | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
006351035 090 100
|
SCR-HEX-DIN960-8.8-WS17-M10X1,25X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
27.250 g
|
Standarder
DIN 960
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
006351050 092 100
|
SCR-HEX-DIN960-8.8-WS17-M10X1,25X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm²
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
26 mm
|
DIN
Sekskantbolter med skaft og fin metriske gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181589980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
38.780 g
|
Standarder
DIN 960
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,25
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Materiale: Stål Fasthetsklasse 8.8