Dekknapper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | RoHS-kompatibel | Utvendig diameter | Høyde | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0590102 005 100
|
Hette blå f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
11.5 mm
|
Høyde
5 mm
|
Farge
Blå
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
059010 6 005 100
|
Hette sort f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
11.5 mm
|
Høyde
5 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.210 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0590103 005 100
|
Hette hvit f.skiltskrue 0103 og 0211
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
11.5 mm
|
Høyde
5 mm
|
Farge
Ren hvit
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|