Skiver stor ytterdiameter ElZink-HV140
Skivens ytterdiameter er 3 ganger hulldiameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Overflate | Vickers-hardhet, HV | Design | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse ISO | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04163 005 300
|
Skive DIN 9021-3,2x9x0,8-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 3 mm
|
Innvendig diameter
3.2 mm
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
3.200 mm
|
Produktvekt (per element)
0.270 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04164 005 300
|
Skive DIN 9021-4,3x12x1-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.300 mm
|
Produktvekt (per element)
0.721 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04165 005 300
|
Skive DIN 9021-5,3x15x1,2-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.300 mm
|
Produktvekt (per element)
1.220 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04166 005 300
|
Skive DIN 9021-6,4x18x1,6-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
2.451 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04166 005 1000
|
Skive DIN 9021-6,4x18x1,6-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.400 mm
|
Produktvekt (per element)
2.451 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
04168 005 100
|
Skive DIN 9021-8,4x24x2-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
24 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.400 mm
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041610 005 100
|
Skive DIN 9021-10,5x30x2,5-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.500 mm
|
Produktvekt (per element)
11.053 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041612 005 100
|
Skive DIN 9021-13x37x3-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13.000 mm
|
Produktvekt (per element)
19.664 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041616 005 100
|
Skive DIN 9021-17x50x3-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
17.000 mm
|
Produktvekt (per element)
37.720 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
041620 005 50
|
Skive DIN 9021-22x60x4-St-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
22 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Vickers-hardhet, HV
140 HV
|
Design
Med høy utvendig diameter
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Underlagsskiver - Stor utvendig diameter
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
22.000 mm
|
Produktvekt (per element)
73.330 g
|
Referanse ISO
Underlagsskiver - Stor serie - Del 1: Produktklasse A Product grade A
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|