Pipetrekker 6mm
- Passer til alle slangeklemmer med 6 mm nøkkelvidde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061328606 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 6x150mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
246 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|