Boltespiker magasin
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lengde 25mm
- Stamme diameter Ø4.5 mm
- Hode diameter Ø14 mm
- Skivediameter Ø14mm
- Material: Stål
- Overflatebehandling: mekanisk galvanisert
- Passer Würh BSG MF-14