Maskindykkert rett 1,2mm
- Serie 1,2mm mini Rett
- Bruksområde: Tynt panel (inntil 12mm tykkelse) og lister
- Lengde 25-50mm
- Leveres i ElZn eller A4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Hodetype | RoHS-kompatibel | Design | Form på markørspiss | Godkjenning | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048012 25 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x25 mm ElZn
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.197 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012 30 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x30 mm ElZn
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.256 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012 35 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.314 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012 353061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn Hvit
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.290 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048141235 06160000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm A4 Syrefast
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Hodediameter
|
Materiale
|
Overflate
|
Hodetype
|
RoHS-kompatibel
|
Design
|
Form på markørspiss
|
Godkjenning
|
Harmonisert systemkode
|
Hodehøyde
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012 40 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x40 mm ElZn
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.338 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012 50 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x50 mm ElZn
|
Nominell diameter
1.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.421 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|