Beslagskrue ASSY® 3.0 Ruspert
Beslagskrue med forsterket skaft for økt kraftoverføring for montering av bjelkesko, hullplater, vinkelbeslag m.m. i lettere korrosive miljøer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Bjelkesko
- Bygningsbelslag
- Stålstag
Friboks
For montering i mindre korrosive miljøer, se art.nr. 0153 350.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Ruspert 500h
- Hodeform: Panhode
- Hodedetaljer: Forsterket skaft
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Ringskjær
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)