Terrassebordskruer A4 i spann
- Materiale: ISO 898/1 A4 Rustfritt (Syrefast)
- Drivspor: PH2 og Tx20
- Passivert overflate: Hindrer misfarging
- T17 - sponkutter: Reduserer oppsprekking
- Skarpe gjenger med V-kutt: Letter innskruing og reduserer oppsprekking
- Gjenger under skruehodet for bedre klemeffekt og økt motstand mot gjennomlokking
- Freseriller under hodet letter forsenking
Hodediameter = 7,5mm
Også velegnet til kledning og gjerdebord
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodehøyde | Kjernediameter | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5049000097990 3000
|
Terrassebordskrue spann Tx20 A4 4,2x55
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
55 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodehøyde
5.0 mm
|
Kjernediameter
3.0 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Blank, vokset
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Intern TX
|
Produktvekt (per element)
3.852 g
|
Forp/Min.best.
3000
|
Pris
|