Terrassebordskruer Syrefast A4
Syrefaste terrasseskruer for bruk i Royal- og trykkimpregnert virke i kyst- og innenlandsklima.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
118974875 090 3200
|
Terrassebordskrue A4 TX20 4,8x75
|
Forp/Min.best.
800
|
Pris
|
Artikkelnummer
118974255 090 4000
|
Terrassebordskrue A4 TX20 4,2x55
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Bruksområder
For montering av Royal- og kobberimpregnerte materialer
- Terrasser
- Kledning
- Rekkverk
For montering i modifisert- eller mer edle trematerialer med høyere massetetthett bør ASSY Plus med borspiss benyttes, art.nr. 0169 534 5..
NB! I 28x145mm terrassebord må 4,8x75mm benyttes!
Friboks
- 21x95mm 55 stk (c/c 400mm)
- 28x120mm 35 stk
- 28x145mm 30 stk
Tekniske data
- Materiale: Syrefast A4
- Drivspor: Torx 20
- Hodeform: Senkhode m/freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget m/fiberskjær