Terrasseskrue ASSY® Plus A4
Syrefast A4 ASSY® terrassesbordskrue for montering i edle- og harde trematerieler med høy massetetthett i aggressive miljøer.
Skruens borpspiss forhindrer sprekkdannelse ved montering og lite 60°'s hode gir et flott estetisk resultat.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godt egnet for montering av:
- Kebony
- Accoya
- Sibirsk lerk
- Malmfuru
- Termofuru
- Royalimpregnert
- Kobberimpregnert
Friboks
- 21x95mm 55 stk (c/c 400mm)
- 28x120mm 35 stk
- 28x145mm 30 stk
Tekniske data
- Materiale: Syrefast A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode 60°
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Modifisert- og edle trematerier med høy massetetthet. Nåletrevirke, løvetrevirke og limtre.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)