Terrasseskrue ASSY® Plus A4 Hardwood
Syrefast A4 ASSY® terrassesbordskrue for montering i svært harde- og edle trematerieler med høy massetetthett.
ASSY Plus A4 Hardwoods svært høye mekaniske styrke sørger for at skruene ikke ryker ved montering i svært harde materialer. Skruene er utstyrt med borspiss for å gjøre arbeidsoperasjon mer rasjonell og effektiv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godt egnet for montering av:
- Kebony
- Accoya
- Sibirsk lerk
- Superwood
- Malmfuru
- Termofuru
- Royalimpregnert
- Trykkimpregnert
Friboks
- 21x95mm 55 stk (c/c 400mm)
- 28x120mm 35 stk
- 28x145mm 30 stk
Tekniske data
- Materiale: Syrefast A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Modifisert- og edle trematerier med høy massetetthet. Nåletrevirke, løvetrevirke og limtre.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)