Treskrue ASSY® 3.0 Syrefast A4
Den universelle treskruen for nesten alle bruksområder i aggressive miljøer. ASSY 3.0 A4 er svært godt egnet for montering av kledning, terrasser, tretak, møbelproduksjon, interiør etc. Med ASSY®3.0 blir det alltid riktig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Kjernediameter | Materiale | Skrue som krever godkjenning | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0180704020005 500
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A4 4,0x20
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodetype
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Kjernediameter
|
Materiale
|
Skrue som krever godkjenning
|
Drevtype
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0180704040005 500
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A4 4,0x40
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodetype
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Kjernediameter
|
Materiale
|
Skrue som krever godkjenning
|
Drevtype
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0180704535005 500
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A4 4,5x35/28
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodetype
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Kjernediameter
|
Materiale
|
Skrue som krever godkjenning
|
Drevtype
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0180750120005 100
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW20 A4 5,0x120/62
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodetype
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Kjernediameter
|
Materiale
|
Skrue som krever godkjenning
|
Drevtype
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0180760140005 100
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW30 A4 6,0x140/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
3.9 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4578
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
Drevtype
AW
|
Produktvekt (per element)
18.2 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0180760160005 100
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW30 A4 6,0x160/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
3.9 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Kjernediameter
3.9
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4578
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
Drevtype
AW
|
Produktvekt (per element)
20.84 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
ASSY® 3.0 A4 egner seg godt for bruk i aggressive miljøer og eksponerte områder. Godt egnet for montering i modifisert og ubehandlet trematerile som ikke blir overflatebehandlet.
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt A4, W.nr. 1.4401
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Motgjenge
- Egnet for montering i: Kryssfiner, OSB, trevirke, løvtrevirke, nåletrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)