Treskrue ASSY® 4 ElZn
- Elektrolytisk forsinket treskrue for innendørs bruk
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Design | Drevtype | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
019013520 005 1000
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x20/12
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
20 mm
|
Gjengelengde (lg)
12 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.906 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013525 005 1000
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x25/17
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde (lg)
17 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.092 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013530 005 1000
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x30/18
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.413 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013535 005 1000
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x35/21
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.541 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013540 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x40/25
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.708 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013545 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x45/30
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.876 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019013550 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 3,5x50/30
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.096 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014030 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x30/18
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.844 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014035 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x35/21
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.858 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014040 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x40/24
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.278 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014045 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x45/29
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.520 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014050 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x50/29
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.798 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014060 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x60/34
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.152 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014070 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,0x70/34
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.700 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014535 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x35/21
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014540 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x40/26
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
26 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.762 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014545 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x45/26
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
26 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.098 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014550 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x50/28
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
28 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.473 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014560 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x60/33
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.076 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014570 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x70/38
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
38 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019014580 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 4,5x80/43
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
43 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.385 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015040 005 500
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x40/25
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.670 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015050 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x50/30
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.516 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015060 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x60/37
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
5.288 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015070 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x70/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.115 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015080 005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x80/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.870 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019015090 005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x90/47
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.740 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190150100005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x100/52
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
52 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.560 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190150110005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x110/52
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
110 mm
|
Gjengelengde (lg)
52 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.580 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190150120005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW20 ElZn 5,0x120/62
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
62 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.060 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019016050 005 250
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x50/32
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.740 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
019016060 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x60/37
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.745 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019016070 005 200
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x70/42
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
9.090 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019016080 005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x80/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.050 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019016090 005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x90/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
11.250 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160100005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
12.515 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160110005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x110/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
110 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
13.930 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160120005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x120/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
15.140 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160130005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x130/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
130 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
16.290 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160140005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x140/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
17.120 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160150005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x150/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
150 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
18.770 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160160005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x160/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
19.550 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160180005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x180/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
22.250 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190160200005 100
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 6,0x200/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
24.320 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190180120005 75
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 8,0x120/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
26.613 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190180140005 75
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 8,0x140/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
30.613 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190180160005 75
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 8,0x160/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
34.600 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190180180005 75
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 8,0x180/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
39.307 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190180200005 75
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 8,0x200/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
15 mm
|
Hodehøyde
4.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
5.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
019011080 005 50
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 10,0x80/50
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
18.5 mm
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
27.560 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190110100005 50
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 10,0x100/60
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
18.5 mm
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
33.140 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190110120005 50
|
Treskr. ASSY 4 CS RW40 ElZn 10,0x120/70
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
18.5 mm
|
Hodehøyde
5.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
6.3 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)