Treskrue Assy® Kombi 12x180/145
- Delgjenget skrue med lavt innskruingsmoment ift skruediameter
- 145mm gjenger for høyere innfestningskapasitet
- Skaftefres på skruestammen reduserer innskruingsmomentet
- Valgfritt AW® bits eller pipe ved innskruing
- ETA-11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodehøyde | Ekstern drift | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Materiale | Overflate | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Annen standard | Drevtype | Drevtype 2 | Farge | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0158712121005 50
|
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x120
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
60.820 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0158712181005 50
|
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x180
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
180 mm
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Gjengelengde (lg)
145 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
Metal til tre-koblinger
|
Kjernediameter
7.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Drevtype 2
Utvendig sekskantet
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
84.340 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
- Spesielt godt egnet for transportanker
- Grove tømrerarbeider
- Elementproduksjon
- Montering av trekonstruksjoner til tre eller ståldeler til tre
- Innfestning av bygningsbeslag, skinner og profiler
OBS/Advarsel
NB! Av sikkerhetsmessige årsaker er det kun tillatt å benytte skruene en gang!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)