Treskrue ASSY® Plus A4
- Syrefast treskrue med borspiss
- Godt egnet for bruk i harde tresorter uten behov for forboring
- Reduserer faren sprekkdannelse nære kant
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0169914580005 200
|
Treskr ASSY plus SH AW20 A4 4,5x80/48
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
ASSY® Plus A4 egner seg godt for bruk i harde tresorter eller treslag med høyt syreinnhold i aggressive miljøer. Benyttes i modifisert trelast og ubehandlet trematerialer som ikke overflatebehandles.
Tekniske data
- Materiale: Syrefast A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Forsenkerfres
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Kryssfiner, OSB, trevirke, løvtrevirke, nåletrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)