Treskrue senkhode A4 Syrefast
- Materiale: ISO 898/1 A4 Rustfritt (Syrefast)
- Drivspor: Torx
- Passivert overflate: Hindrer misfarging
- T17 - sponkutter: Reduserer oppsprekking
- Skarpe gjenger: Letter innskruing
- Skaftefres: Reduserer friksjon under montasjen
- Hode med ansats: Kutter fibrene under hodet og gir et pent resultat uten oppflising
- Torx drivspor: Overfører høye momenter og hindrer at bitset glipper og skader overflaten
- Det medfølger 1 stk. konisk bits 1/4" x 25mm i hver eske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Bruk en skrudrill med momentutløser. Still momentet slik at skruen dykker ca. 1 mm under overflaten. Hastigheten bør ligge på 200 - 400 o/min.
Friboks
- 22/28x095mm: 50stk
- 22/28x120mm: 40stk
- 28x145mm : 33stk