Treskrue Senkhode Ruspert®
TERRASSEBORD: BRUK 5,0MM SKRUER TIL 028MM BORD OG 4,5MM skruer til 021mm bord
- Materiale: Stål AISI1018/1020
- Drivspor: Torx
- Ruspert Sølvgrå overflate
- T17 - sponkutter: Reduserer oppsprekking
- Skarpe gjenger: Letter innskruing
- Skaftefres: Reduserer friksjon under montasjen
- Hode med ansats: Kutter fibrene under hodet og gir et pent resultat uten oppflising
- Dypt Torx drivspor: Overfører høye momenter og hindrer at bitset glipper og skader overflaten
- Det medfølger 1 stk. konisk bits 1/4" x 25mm i hver eske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Bruk en skrudrill med momentutløser. Still momentet slik at skruen dykker ca. 1 mm under overflaten. Hastigheten bør ligge på 200 - 400 o/min.
Friboks
- 22/28x095mm: 50stk
- 22/28x120mm: 40stk
- 28x145mm : 33stk
BRUK 5,0MM SKRUER TIL 028MM BORD OG 4,5MM skruer til 021mm bord, fordi ved bruk av en tradisjonell senkhode skrue med 60° vinkel på hodet, forsvinner hodet ned i treverket ved overbelastning, mens ved 1175… skruene, skjer ikke dette fordi hodet har en geometri som gir så stor motstand mot gjennomlokking, at skruen ved denne overbelastning heller ryker, enn å forsvinne ned i bordet som en senkhodeskrue med 60° hode.
Forøvrig anbefales ALLTID en rustfri eller syrefast skrue til dekker og kledninger, da dette materialet har egenskaper som er bedre egnet til å oppta krymp og svell i virket, enn en herdet, belagt stålskrue!!
Tekniske data
Ruspert 1500h belegg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)