Treskrue Senkhode Ruspert®
- Korrosjonsbeskyttet treskrue for bruk utendørs i mindre aggressive miljøer (C3)
- Materiale: Stål AISI1018/1020
- Drivspor: Torx
- Ruspert Sølvgrå overflate
- T17 - sponkutter: Reduserer oppsprekking
- Skarpe gjenger: Letter innskruing
- Skaftefres: Reduserer friksjon under montasjen
- Hode med ansats: Kutter fibrene under hodet og gir et pent resultat uten oppflising
- Dypt Torx drivspor: Overfører høye momenter og hindrer at bitset glipper og skader overflaten
- Det medfølger 1 stk. konisk bits 1/4" x 25mm i hver eske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
017644540 005 500
|
Treskr SH T20 Rusp utv T17Cut 4,5x40/25
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017645040 005 500
|
Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x40/25
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017645070 005 200
|
Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x70/42
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
017646070 005 100
|
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x70/42
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
017646090 005 100
|
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x90/48
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0176460110005 100
|
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x110/62
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Bruk en skrudrill med momentutløser. Still momentet slik at skruen dykker ca. 1 mm under overflaten. Hastigheten bør ligge på 200 - 400 o/min.
Bruksområder
- Utvendig kledninger som overmales
- Sløyfer og lekter
- Omramminger
- Terrasser
- Forskalinger
Friboks
- 22/28x95 mm: 50 stk.
- 28x120 mm: 40 stk.
- 28x145 mm: 33 stk
Bruk 5,0 mm skruer til 28 mm terrassebord og 4,5 mm skruer til 21 mm terrassebord, fordi ved bruk av tradisjonell senkhodeskrue med 60° vinkel på hodet, forsvinner hodet ned i trevirket ved overbelastning, mens ved 0176... skruene skjer ikke dette fordi hodet har stor motstand mot gjennomlokking. Skruene vil ved overbelastning heller ryker enn å forsvinne ned i bordet som en senkhodeskrue med 60° gjør. Forøvrig anbefales det alltid å benytte rustfrie eller syrefaste skruer til dekker og kledninger, da dette materialet har egenskaper som er bedre egnet til å ta opp bevegelser i konstruksjon.
Tekniske data
Ruspert 1500h belegg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)