TRESKRUER 4,0 - 6,0mm ASSY® 3.0
Den universelle treskruen for nesten alle bruksområder, være seg møbel, innredning, kledning, listverk forskaling eller elementsbygg. Med ASSY®3.0 blir det alltid riktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter mm | Lengde | Gjengelengde | Sportype | Hodediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017015045 008 250
|
Treskr ASSY 3.0 SH AW20 ElZn 5,0x45/30
|
Diameter mm
5,0
|
Lengde
45,0
|
Gjengelengde
30,0
|
Sportype
AW20
|
Hodediameter
9,5
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)