TRESKRUER LINSESENK ASSY® 3.0
Den universelle treskruen for nesten alle bruksområder, være seg møbel, innredning, kledning, listverk forskaling eller elementsbygg. Med ASSY®3.0 blir det alltid riktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter mm | Lengde | Sportype | Hodediameter | Gjengelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
015444040 008 500
|
Treskr ASSY 3.0 Linse AW20 Ms 4,0x40
|
Diameter mm
4,0
|
Lengde
40
|
Sportype
20
|
Hodediameter
7,0
|
Gjengelengde
formessinget
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0154035016008 1000
|
Treskr ASSY 3.0 Linse AW10 ElZn 3,5x16
|
Diameter mm
3,5
|
Lengde
16
|
Sportype
10
|
Hodediameter
6,9
|
Gjengelengde
ElZn
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
- Senkhode som passer i beslag
- AW spor® - optimal kraftoverføring til skruehodet
- Asymmetrisk gjenge gir hurtig innskruing. Dobbeltgjenge: 3,0 - 4,5mm skruediameter Grovgjenge: 5,0 - 12,0mm skruediameter
- Ring- eller motskjær motvirker tilbøyelighet til oppsprekking nær endeved
- Ringskjær: 3,0 - 4,5mm skruediameter
- Motgjenge: 5,0 - 12,0mm skruediameter
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)