Bits Phillips® 1/4" Redusert L=25 mm
- Bits med redusert skjærbredde / vinger
- Phillps® bits for maskinskruer, elektrikerskruer og spesialskruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
573770 11 990 10
|
1/4 bits redusert PH2 L=25mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)