Bits Pozidrive® 1/4" Torsjon L=25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061411251 061 10
|
1/4 torsjonbits PZ1 Blå L=25mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
3.650 g
|
Sportype
PZ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061411252 061 10
|
1/4 torsjonbits PZ2 Svart L=25mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
3.800 g
|
Sportype
PZ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061411253 061 10
|
1/4 torsjonbits PZ3 Grønn L=25mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
4.951 g
|
Sportype
PZ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)