Bits PZ/Rett kombispor 1/4" L=73 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Lengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176791961 5
|
1/4 bits kombispor PZ1/Rett L=73mm
|
Spor
PZ-spiss + spor
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Lengde
73 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Sportype
PZ + spor
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176792961 5
|
1/4 bits kombispor PZ2/Rett L=73mm
|
Spor
PZ-spiss + spor
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Lengde
73 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
15.500 g
|
Sportype
PZ + spor
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|