Bits Ribe 10 mm tange L=75 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614788708061 5
|
10mm bits Ribe 8 L=75mm
|
Spor
RI 8
|
Sportype
Kileformet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
75 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
42.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|